MGGMB40-55+20-XC11 ガイド付シリンダ MGGMB4 SMC 55004643

ガイド付シリンダ MGGMB4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストロークA(mm)55注文コード55004643品番MGGMB40-55+20-XC11
参考基準価格(税別)¥78,870販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)55ストロークB(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする