MGGMB40-600-M9PL ガイド付シリンダ MGGMB4 SMC 55005002

ガイド付シリンダ MGGMB4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600ストローク調整範囲(mm)600注文コード55005002品番MGGMB40-600-M9PL
参考基準価格(税別)¥85,970販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)600作動方式複動片ロッドストローク(mm)600リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする