曜日別特売
MGGMB40-650-HN ガイド付シリンダ MGGMB4 SMC 55005072

ガイド付シリンダ MGGMB4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)650ストローク調整範囲(mm)650注文コード55005072品番MGGMB40-650-HN
参考基準価格(税別)¥86,410販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)650作動方式複動片ロッドストローク(mm)650軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする