曜日別特売
8576 IPT-Gラインボルドー アデリア(石塚硝子) 55007347

IPT-Gラインボルドー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55007347品番8576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

アデリアグラスが誇る定番ステムウェアのライナップに、さらに進化した全面イオン強化を施しました。

容量(mL)300仕様イオンプロテクト強化高さ(mm)187口径(Φmm)61最大径(Φmm)76食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする