アデリア(石塚硝子)
IPT-Gラインブルゴーニュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55007365
品番
8578
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アデリアグラスが誇る定番ステムウェアのライナップに、さらに進化した全面イオン強化を施しました。
容量(mL)
350
仕様
イオンプロテクト強化
高さ(mm)
192
口径(Φmm)
64
最大径(Φmm)
80
食器洗浄機
業務用または家庭用