アデリア(石塚硝子)
i ラインタンブラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)
300
150
180
240
300
355
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55007803
品番
B-2233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥560
容量(mL)
300
食器の種類
洋食器
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
136
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
65
食器洗浄機
業務用または家庭用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55007803
B-2233
19656124
B-2233
i ラインタンブラー
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
3,398
税込
¥
3,738
内容量が異なります