曜日別特売
B-2234 i ラインタンブラー アデリア(石塚硝子) 55007812

i ラインタンブラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)355
内容量1個注文コード55007812品番B-2234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
容量(mL)355食器の種類洋食器仕様全面イオン強化高さ(mm)142口径(Φmm)68最大径(Φmm)68食器洗浄機業務用または家庭用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55007812B-223419656133B-2234B-2234 i ラインタンブラー アデリア(石塚硝子) 19656133i ラインタンブラーアデリア(石塚硝子)1セット(6個)
3,498
税込3,848
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55007776
2018-02-06
用途: ビールのグラスとして
サービス業

高級感があり大満足でしたので、追加で同じ商品を買い足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする