曜日別特売
B-2236 i ラインコーリン10 アデリア(石塚硝子) 55007828

i ラインコーリン10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55007828品番B-2236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
容量(mL)300仕様全面イオン強化高さ(mm)160口径(Φmm)60最大径(Φmm)60食器洗浄機業務用または家庭用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55007828B-223619656149B-2236B-2236 i ラインコーリン10 アデリア(石塚硝子) 19656149i ラインコーリン10アデリア(石塚硝子)1セット(6個)
2,998
税込3,298
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする