曜日別特売
MGGMB50-50+50-XC11 ガイド付シリンダ MGGMB5 SMC 55008012

ガイド付シリンダ MGGMB5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストロークA(mm)50注文コード55008012品番MGGMB50-50+50-XC11
参考基準価格(税別)¥104,450販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする