アデリア(石塚硝子)
Gラインブランデー240
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55008108
品番
L-6718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安心のイオン強化。
滑らかな口あたりで美味しさを引き立てる口部薄肉仕上げ。
シンプルでスマートな美しいフォルム。
容量(mL)
240
仕様
口部イオン強化
高さ(mm)
119
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
78
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008108
L-6718
19656429
L-6718
Gラインブランデー240
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
4,498
税込
¥
4,948
内容量が異なります