曜日別特売
B-6780 H・AXナッセル アデリア(石塚硝子) 55008363

H・AXナッセル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)180
内容量1個注文コード55008363品番B-6780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
容量(mL)180仕様口部物理強化高さ(mm)72口径(Φmm)79最大径(Φmm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55008363B-678019656684B-6780B-6780 H・AXナッセル アデリア(石塚硝子) 19656684H・AXナッセルアデリア(石塚硝子)1セット(6個)
1,998
税込2,198
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする