アデリア(石塚硝子)
H・AXドレッシーシャーベット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55008415
品番
L-6642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
195
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
72
口径(Φmm)
104
最大径(Φmm)
104
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008415
L-6642
19656736
L-6642
H・AXドレッシーシャーベット
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
4,698
税込
¥
5,168
内容量が異なります