アデリア(石塚硝子)
AXデニム デニム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
235
180
235
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55008573
品番
568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
容量(mL)
235
食器の種類
洋食器
仕様
口部物理強化
高さ(mm)
95
口径(Φmm)
67
最大径(Φmm)
68
機能
スタッキング可能
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55008573
568
19656894
568
AXデニム デニム
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
内容量が異なります