曜日別特売
UV3628DA WP 36Vコードレスコンクリートバイブレータ HiKOKI(旧:日立工機) 55008583

UV3628DA WP 36Vコードレスコンクリートバイブレータ HiKOKI(旧:日立工機) 55008583
UV3628DA WP 36Vコードレスコンクリートバイブレータ HiKOKI(旧:日立工機) 55008583
UV3628DA WP 36Vコードレスコンクリートバイブレータ HiKOKI(旧:日立工機) 55008583
UV3628DA WP 36Vコードレスコンクリートバイブレータ HiKOKI(旧:日立工機) 55008583

36Vコードレスコンクリートバイブレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード55008583品番UV3628DA WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,200

ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。
一人作業でも最後までラクラク。
AC製品より作業が速い!。
パワーは選べる2モード!。
【パワーモード】
ベタ基礎などの広範囲の作業に。
【ノーマルモード】
段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。
電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き付属品蓄電池(バッテリー)BSL36B18×1、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし充電時間(分)満充電:約40分※UC18YDL2使用時アズワン品番65-0294-46標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55008583UV3628DA WP51071608UV3628DA WPZUV3628DA WP 36Vコードレスコンクリートバイブレータ HiKOKI(旧:日立工機) 5107160836VコードレスコンクリートバイブレータHiKOKI(旧:日立工機)1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする