SMC
ガイド付シリンダ MGGMB6
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
ストローク調整範囲(mm)
1000
注文コード
55009787
品番
MGGMB63-1000-A90
参考基準価格(税別)
¥172,810
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・ストローク調整範囲
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク調整範囲(mm)
1000
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード