アデリア(石塚硝子)
珍味入れ 珍味丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
高さ(mm)
32
注文コード
55010183
品番
F-77691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
高さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
32
口径(Φmm)
67
最大径(Φmm)
67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55010183
F-77691
19658249
F-77691
珍味入れ 珍味丸
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
5,498
税込
¥
6,048
内容量が異なります