アデリア(石塚硝子)
プレーンスクエア スクエアボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55010217
品番
P-6285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなスクエア形状が、和・洋・中華など様々なシーンで扱い易く、コーディネートの幅を広げます。
入れ子になるのでスペースをとらず、収納にも便利な器です。
形状
角
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
48
最大径(Φmm)
110×110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55010217
P-6285
19658276
P-6285
プレーンスクエア スクエアボール
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
内容量が異なります