V-2SF 1.4 Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工) 55011095

V-2SF 1.4 Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工) 55011095
V-2SF 1.4 Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工) 55011095

Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)1.4注文コード55011095品番V-2SF 1.4
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。

材質粉末ハイス刃数2枚刃全長L(mm)50表面処理Vコーティング刃径D(Φmm)1.4シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)3リード角30°
関連資料:(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする