曜日別特売
MGGMB80-1100-B54L ガイド付シリンダ MGGMB8 SMC 55012036

ガイド付シリンダ MGGMB8

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100ストローク調整範囲(mm)1100オートスイッチ種類B54注文コード55012036品番MGGMB80-1100-B54L
参考基準価格(税別)¥232,100販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)80ストローク調整範囲(mm)1100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1100リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする