曜日別特売
MGGMF100-14 ガイド付シリンダ MGGMF1 SMC 55012702

ガイド付シリンダ MGGMF1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)14ストローク調整範囲(mm)14注文コード55012702品番MGGMF100-14
参考基準価格(税別)¥208,780販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)100ストローク調整範囲(mm)14作動方式複動片ロッドストローク(mm)14軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする