アデリア(石塚硝子)
馬上杯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
高さ(mm)
80
注文コード
55012913
品番
F-70110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
高さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
80
口径(Φmm)
76
最大径(Φmm)
76
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55012913
F-70110
19660175
F-70110
馬上杯
アデリア(石塚硝子)
1セット(5個)
¥
8,598
税込
¥
9,458
内容量が異なります