FKD(フクダ精工)
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
55013064
品番
2LS-BE R3.25X35X130
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質
SKH57
刃数
2枚刃
全長L(mm)
130
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
6.5
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
35
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
3.25
リード角
右ネジレ30°