曜日別特売

ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE

ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE - FKD(フクダ精工)

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。

材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550130552LS-BE R3X30X130
14,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
550130642LS-BE R3.25X35X130
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
550130802LS-BE R3.5X35X130
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
550130892LS-BE R3.75X35X130
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
550130982LS-BE R4X35X130
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
550131072LS-BE R4.25X40X130
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
550131162LS-BE R4.5X40X130
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
550131252LS-BE R4.75X40X130
21,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
550131342LS-BE R5X40X170
17,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
550131502LS-BE R5.25X45X170
23,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
550131592LS-BE R5.5X45X170
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
550131682LS-BE R5.75X45X170
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
550131772LS-BE R6X45X170
21,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
550131862LS-BE R6.25X50X170
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
550131952LS-BE R6.5X50X170
22,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
550132042LS-BE R6.75X50X170
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
550132202LS-BE R7X50X170
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
550132292LS-BE R7.25X55X170
30,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
550132382LS-BE R7.5X55X170
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
550132472LS-BE R7.75X55X170
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
550132562LS-BE R8X55X220
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
550132652LS-BE R8.25X60X220
34,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
550132742LS-BE R8.5X60X220
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
550132902LS-BE R8.75X60X220
35,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
550132992LS-BE R9X60X220
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
550133082LS-BE R9.25X65X220
40,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
550133172LS-BE R9.5X65X220
34,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
550133262LS-BE R9.75X65X220
42,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
550133352LS-BE R10X65X260
35,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
550133442LS-BE R10.25X65X260
49,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
550133602LS-BE R10.5X65X260
49,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
550133692LS-BE R10.75X65X260
49,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
550133782LS-BE R11X65X260
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
550133872LS-BE R11.5X65X260
54,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
550133962LS-BE R12X70X260
45,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
550134052LS-BE R12.5X70X260
52,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
550134142LS-BE R13X70X260
52,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
550134302LS-BE R13.5X70X260
74,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
550134392LS-BE R14X75X260
62,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
550134482LS-BE R14.5X75X260
85,100
59,880
65,868(税込)
翌々日出荷
550134572LS-BE R15X75X260
71,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
550134662LS-BE R15.5X80X300
85,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
550134752LS-BE R16X80X300
85,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
550134842LS-BE R18X80X300
132,600
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
550135002LS-BE R20X100X320
132,600
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする