曜日別特売
2LS-BE R3.5X35X130 ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工) 55013080

ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード55013080品番2LS-BE R3.5X35X130
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。

材質SKH57刃数2枚刃全長L(mm)130刃径公差0~-0.03刃径D(Φmm)7シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)35R公差(mm)±0.025ボール半径R(mm)3.5リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする