FKD(フクダ精工)
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
55013274
品番
2LS-BE R8.5X60X220
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質
SKH57
刃数
2枚刃
全長L(mm)
220
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
17
シャンク径d(Φmm)
16
刃長l(mm)
60
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
8.5
リード角
右ネジレ30°