曜日別特売
MGGMF25-100-M9BL ガイド付シリンダ MGGMF2 SMC 55013402

ガイド付シリンダ MGGMF2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード55013402品番MGGMF25-100-M9BL
参考基準価格(税別)¥54,620販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする