2LS-BE R18X80X300 ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工) 55013484

ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード55013484品番2LS-BE R18X80X300
参考基準価格(税別)¥132,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。

材質SKH57R18°刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする