FKD(フクダ精工)
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
34
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
45
46
48
50
シャンク径d(Φmm)
32
32
42
刃長l(mm)
80
80
100
125
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55013527
品番
4LS-BE R17X80X300
参考基準価格(税別)
¥107,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
材質
SKH57
刃数
4枚刃
全長L(mm)
300
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
34
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l(mm)
80
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
17
リード角
右ネジレ30°