曜日別特売
44270 All Clear Bottle 150 カリタ 55013587

All Clear Bottle 150

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55013587品番44270
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抗菌パッキンで衛生的
広口だからお手入れ簡単
ガラス製で匂い移りが少ない
フタが透明で中身が見える
専用メジャーカップ付でコーヒーの計量に便利です

材質本体(ソーダガラス)、フタ(スチロール樹脂)、パッキン(抗菌ポリエチレン)、メジャーカップ(PP樹脂)容量(mL)500(コーヒー豆約150g)質量(g)400本体寸法(mm)104×104×98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55013587
2022-08-05
用途: アウトドア用
建設業・工事業

アウトドアにてのコーヒーブレイク用に購入しました。カリタ製で問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする