アデリア(石塚硝子)
ミルクピッチャー台形
(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)
80
40
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55013875
品番
H-4752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
容量(mL)
80
サイズ
M
高さ(mm)
77
口径(Φmm)
37
最大径(Φmm)
48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55013875
H-4752
26012307
H-4752
ミルクピッチャー台形
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
7,398
税込
¥
8,138
内容量が異なります