曜日別特売
LS-4LF 5.5X30X100 ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF FKD(フクダ精工) 55014288

ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)5.5
5.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
38
40
45
50
シャンク径d(Φmm)6
刃長l(mm)30
全長L(mm)100
内容量1本注文コード55014288品番LS-4LF 5.5X30X100
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。

材質SKH56刃数4枚刃全長L(mm)100刃径公差0~+0.03(センターカット)刃径D(Φmm)5.5シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)30リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする