FKD(フクダ精工)
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
7.5
7.5
7.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
38
40
45
50
シャンク径d(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長l(mm)
35
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
100
120
全長L(mm)
120
100
120
150
180
200
250
300
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55014324
品番
LS-4LF 7.5X35X120
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長L(mm)
120
刃径公差
0~+0.03(センターカット)
刃径D(Φmm)
7.5
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
35
リード角
右ネジレ30°