曜日別特売
MA-1535(FG3)WIN-BK 事務用回転イス(ハイバック肘付き) アイコ 55014418

事務用回転イス(ハイバック肘付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
レッド
内容量1脚注文コード55014418品番MA-1535(FG3)WIN-BK
参考基準価格(税別)¥81,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ベンディングが特徴的なメッシュバックチェアです。シンクロロッキングを採用しています。

用途事務所などでの執務イスに。レッド座面高さ(mm)430~510キャスターあり張地布張り肘掛あり座上下調節ガス調節式座幅(mm)495座高(mm)430~510座奥行(mm)465背タイプハイバック
注意
※商品本来の用途以外での使用はしないでください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする