RB2TE 3X1°30'XR1 テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE FKD(フクダ精工) 55014796

テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端径D(mm)3コーナーR(mm)R1シャンク径d(Φmm)6注文コード55014796品番RB2TE 3X1°30'XR1
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。

材質SKH56全長L(mm)61シャンク径d(Φmm)6コーナーR(mm)R1刃長l(mm)15R公差(mm)±0.025片角θ1°30′先端径D(mm)3リード角右ネジレ25°角度公差±5′大端径D1(Φmm)3.786
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする