RB2TE 4X1°XR0.5 テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE FKD(フクダ精工) 55014848

テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端径D(mm)4コーナーR(mm)R0.5シャンク径d(Φmm)6注文コード55014848品番RB2TE 4X1°XR0.5
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。

材質SKH56全長L(mm)66シャンク径d(Φmm)6コーナーR(mm)R0.5刃長l(mm)20R公差(mm)±0.025片角θ先端径D(mm)4リード角右ネジレ25°角度公差±5′大端径D1(Φmm)4.698
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする