RB2TE 5X3°XR1.5 テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE FKD(フクダ精工) 55015058

テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本先端径D(mm)5コーナーR(mm)R1.5シャンク径d(Φmm)8注文コード55015058品番RB2TE 5X3°XR1.5
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。

材質SKH56全長L(mm)71シャンク径d(Φmm)8コーナーR(mm)R1.5刃長l(mm)25R公差(mm)±0.025片角θ先端径D(mm)5リード角右ネジレ25°角度公差±5′大端径D1(Φmm)7.621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする