曜日別特売
KSW-200 鋼製束レンチ トップ工業 55015285

 

KSW-200 鋼製束レンチ トップ工業 55015285
KSW-200 鋼製束レンチ トップ工業 55015285
KSW-200 鋼製束レンチ トップ工業 55015285
KSW-200 鋼製束レンチ トップ工業 55015285
KSW-200 鋼製束レンチ トップ工業 55015285

鋼製束レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55015285品番KSW-200
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!
ターンバックルと6角ナット両方に使える。
四角形状のターンバックルにしっかりフィット。
取り廻しやすい長さ。
爪の開閉もスムーズ。
グリップ付きで握りやすい。

用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※四角形状のターンバックルのみにご使用いただけます。
※柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないでください。
※柄にハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする