OT-H620N-2-BK ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下 55015635

OT-H620N-2-BK ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下 55015635
OT-H620N-2-BK ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下 55015635
OT-H620N-2-BK ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下 55015635

ガラス用エッジシール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
適合ガラス厚(mm)8
材質硬質PVC+軟質PVC
内容量1セット(10本)注文コード55015635品番OT-H620N-2-BK
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。
戸先、吊元、下部にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。

材質硬質PVC+軟質PVC適合ガラス厚(mm)8分野インテリアRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内でご使用下さい。
※OT-B430-SUSの吊元に使用する場合は、固定ガラス側に取り付けて下さい。
※生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。現物にてご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする