OT-H641N-1 ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下 55015644

OT-H641N-1 ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下 55015644
OT-H641N-1 ガラス用エッジシール ジョー・プリンス竹下 55015644

ガラス用エッジシール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
適合ガラス厚(mm)10
内容量1セット(10本)注文コード55015644品番OT-H641N-1
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。
戸先、吊元にご使用下さい。
全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。

材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10分野インテリア
注意
※注文の際は表記されている注文単位でお願いします。
※屋内でご使用下さい。
※生産工程上、記載仕様と異なる場合があります。現物にてご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする