曜日別特売
HD-500F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016098

 

HD-500F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016098
HD-500F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016098
HD-500F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016098
HD-500F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016098
HD-500F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016098
HD-500F(W) ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W) ダイニチ工業 55016098

ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード55016098品番HD-500F(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

個室にも、オフィスにも。インテリアになじむホワイト基調のデザイン選べる湿度設定。自動湿度コントロール。切タイマー付き。抗菌気化フィルター搭載。防カビフィルター搭載。

用途
加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。
運転音(dB)
(最大)標準モード時:30、静音モード時:20、ecoモード時:30
、(最小)標準モード時:15、静音モード時:15、ecoモード時:15
適合床面積
木造和室/8.5畳まで(14m2まで)
、プレハブ洋室/14畳まで(23m2まで)
加熱方式ハイブリッド式(加熱気化式)質量(kg)4.5ホワイトタンク容量(L)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)タンク本体:322×109×162(キャップ含まず)、本体外形:375×375×190電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)(最大)標準モード時:163/163、静音モード時:161/161、ecoモード時:'12/12連続加湿時間(時間)標準モード時:8、静音モード時:10.7、ecoモード時:11主な機能湿度表示(LED)、半透明白色タンク、切タイマー、抗菌気化フィルター、防カビフィルター、チャイルドロック、給水サイン、お手入れサイン最大加湿量(mL/h)標準モード時:500、静音モード時:375、ecoモード時:365

商品説明動画

ダイニチ加湿器の抗菌気化フィルターお手入れ方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする