曜日別特売
P-6344 Tebineri ボール120 アデリア(石塚硝子) 55016273

Tebineri ボール120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55016273品番P-6344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。

材質ガラス高さ(mm)94口径(Φmm)120最大径(Φmm)120食器の種類洋食器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55016273P-634419661076P-6344P-6344 Tebineri ボール120 アデリア(石塚硝子) 19661076Tebineri ボール120アデリア(石塚硝子)1セット(3個)
2,298
税込2,528
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする