FlexiSpot
ゲーミングチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
55016318
品番
GC03BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー×ブラック
全高(mm)
1250
本体質量(kg)
16.3
仕様
最大傾斜角度:150°
幅(mm)
690
質量(kg)
16.3
高さ(mm)
1250~1350
奥行(mm)
580
耐荷重(kg)
115
キャスター
○
張地
PUレザー
肘掛
○
座面厚さ(cm)
9
ハンガー
なし
ランバーサポート
○
ヘッドレスト
○
オットマン
なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません