アデリア(石塚硝子)
Tebineri ジョッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55016325
品番
P-6693
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。
容量(mL)
310
材質
ガラス
寸法(mm)
110×82
高さ(mm)
120
口径(Φmm)
82
食器の種類
洋食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016325
P-6693
19661128
P-6693
Tebineri ジョッキ
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
内容量が異なります