アデリア(石塚硝子)
Tebineri ジョッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55016334
品番
P-6617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。
容量(mL)
410
材質
ガラス
寸法(mm)
119×90
高さ(mm)
135
口径(Φmm)
90
食器の種類
洋食器