B-6305 Eライン タンブラー アデリア(石塚硝子) 55016535

Eライン タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)178
内容量1個注文コード55016535品番B-6305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
容量(mL)178食器の種類洋食器高さ(mm)86口径(Φmm)67最大径(Φmm)67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55016535B-630519661329B-6305B-6305 Eライン タンブラー アデリア(石塚硝子) 19661329Eライン タンブラーアデリア(石塚硝子)1セット(6個)
1,698
税込1,868
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする