アデリア(石塚硝子)
Eライン タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
305
178
230
305
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55016553
品番
B-6307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
容量(mL)
305
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
121
口径(Φmm)
70
最大径(Φmm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016553
B-6307
19661347
B-6307
Eライン タンブラー
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,898
税込
¥
2,088
内容量が異なります