アデリア(石塚硝子)
ストレート
(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)
295
240
295
430
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55016693
品番
513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
容量(mL)
295
高さ(mm)
124
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
65
食器の種類
洋食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016693
513
19661487
513
ストレート
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
内容量が異なります