アデリア(石塚硝子)
ストレート
(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)
430
240
295
430
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55016702
品番
521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
容量(mL)
430
高さ(mm)
138
口径(Φmm)
72
最大径(Φmm)
72
食器の種類
洋食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016702
521
19661496
521
ストレート
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,898
税込
¥
2,088
内容量が異なります