アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション ビアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
250
250
365
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55016754
品番
B-5389
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
容量(mL)
250
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
124
口径(Φmm)
61
最大径(Φmm)
65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016754
B-5389
19661548
B-5389
タンブラーコレクション ビアー
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
839
税込
¥
923
内容量が異なります