アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション ビアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
365
250
365
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55016763
品番
B-5390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
容量(mL)
365
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
145
口径(Φmm)
68
最大径(Φmm)
72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016763
B-5390
19661557
B-5390
タンブラーコレクション ビアー
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
979
税込
¥
1,077
内容量が異なります